Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus DHG11B1/R1-3-T2 Ex- Heizkörper 3000W m.Thermostat L=1450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Heizkörper 3000W DHG11B1/R1-3-T2
Ex-Heizkörper 3000W DHG11B1/R1-3-T2
Artikel-Nr.:
     986-4399307
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     DHG11B1/R1-3-T2
EAN/GTIN:
     4030262004962
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Ex-Raumheizgerät mit temperaturgeregelter Oberflächentemperatur, mit Schutzkorb, Temperaturklasse T2
Weitere Informationen:
Länge:
1450 mm
Höhe:
230 mm
Breite:
160 mm
Leistung:
3000 W
Schutzart (IP):
IP66
Automatischer Temperaturregler:
true
Niedrige Oberflächentemperatur:
false
Universell anschließbar:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.645,39*
€ 3.912,61*
€ 5,95*
ab € 3.659,42*
€ 3.913,54*
Frei Haus
ab € 3.692,25*
€ 3.950,13*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4.082,14*
€ 4.338,43*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.337,95*
€ 4.607,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.338,43*
€ 5.162,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.284,91*
€ 5.099,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.143,65*
€ 4.930,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.082,14*
€ 4.857,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.