Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEVI 140F0655 snow 30W/m 400V L=110m Heizleitung m.30m Kaltleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizleitung inkl. 30m Kaltleiter DEVIsnow 30 400V 110
Heizleitung inkl. 30m Kaltleiter DEVIsnow 30 400V 110
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4331731
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     140F0655
EAN/GTIN:
     5703466229590
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Montagefertige Heizleitung 110 m, 3225 W mit einer 30 m Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7,
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Anwendung:
Freiflächenheizung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 554,75*
€ 629,26*
Frei Haus
ab € 571,60*
€ 650,90*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 576,93*
€ 656,73*
€ 5,95*
ab € 591,89*
€ 670,18*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 803,88*
€ 897,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,86*
€ 1.068,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,56*
€ 1.060,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,52*
€ 1.028,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,02*
€ 1.002,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,88*
€ 956,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.