Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 855-4005/150-101 Kabelumbau-Stromwandler 150A/5A 1 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-4329674
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-4005/150-101
EAN/GTIN:
     4055143056342
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Kabelumbau-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 150 A; Sekundärer Bemessungsstrom 5 A; Bemessungsleistung 1 VA; Genauigkeitsklasse 1; Leitungslänge 0,5m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Mit Berührungsschutz:
true
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
true
mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 59,72*
€ 71,11*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,0097*
€ 71,1897*
Frei Haus
ab € 61,05*
€ 72,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,43*
€ 76,57*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 98,8579*
€ 110,7079*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,7079*
€ 131,7424
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,6079*
€ 130,4334
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,8679*
€ 127,1728
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,7879*
€ 125,8876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,8579*
€ 117,6409
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8873
ab € 59,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-494/025-001
ab € 3,6912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8875
ab € 34,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/000-001
ab € 285,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/040-001
ab € 400,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-569
ab € 238,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8874
ab € 68,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8877
ab € 45,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.