Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1805236 Zeitschaltuhr S12 f.Rolladenmotoren 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitschaltuhr S12, f, Rolladen 1805236
Zeitschaltuhr S12, f, Rolladen 1805236
Artikel-Nr.:
     986-4327539
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1805236
EAN/GTIN:
     3660849544607
Suchbegriffe:
Jalousiesteuerung UP-Einsätze
UP-Einsätze Jalousiesteuerung
Timer UP-Einsätze
UP-Einsätze Timer
Automatikbetrieb: Tages-, Wochen- und Zufallsprogramm Tagesprogramm: die Schaltzeiten sind für alle Wochentage gleich Wochenprogramm: individuelle Öffnungs- und Schließzeiten für jeden Wochentag Zufallsprogramm: zusätzlich zu den Programmarten Tages-/ Wochenprogramm kann ein Zufallsgenerator aktiviert werden, die Schaltzeiten variieren dann um +/- 1 bis 15 Minuten Memoryfunktion: vereinfachte Programmiermöglichkeit für die Schaltzeiten des Tagesprogramms - In alle Schalterprogramme intergrierbar durch 50 x 50 mm Einsatz - Modernes und zeitloses Design - Einfache und logische Menüführung - Manuelle Bedienung über die Auf-/Ab-Tasten jederzeit möglich - 3-minütige Selbsthaltung durch Drücken der SET-Taste stoppbar - Ausschalten der Automatikfunktion auf Knopfdruck - Geeignet für alle Rollladenmotoren mit einer Versorgungsspannung von 230 V (unabhängig vom Hersteller) Lieferumfang: Zeitschaltuhrmodul S12, Standardrahmen verkehrsweiß, Einbauplatte
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Nebenstelleneingang:
false
Mit Helligkeitssensoranschluss:
false
Astroprogramm:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
€ 5,80*
ab € 31,79*
€ 41,88*
€ 5,46*
ab € 31,81*
€ 41,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,69*
€ 42,79*
€ 5,95*
ab € 36,29*
€ 47,65*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 45,04*
€ 58,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser Nienhaus
320060
ab € 29,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.