Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider METSECT5DA060 Wandler TI 600/5 TR Linergy 32x65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WANDLER TI 600/5 TR LINERGY 32x65
WANDLER TI 600/5 TR LINERGY 32x65
WANDLER TI 600/5 TR LINERGY 32x65
Artikel-Nr.:
     986-4325694
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSECT5DA060
EAN/GTIN:
     3303431123650
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
PowerLogic. Stromwandler TI, Typ DA - für vertikales oder horizontales Schienenprofil bis 32 x 65 mm. Wandler TI 600_5. Grösse_Ipn_5A 600, Leistung VA GKl 0.5 8, Leistung VA GKl 1 12. Abmessungen (BxHxT) 90 x 94 x 90 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
12 VA
Mit Berührungsschutz:
false
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
false
mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,71*
€ 51,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,10*
€ 53,34*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,31*
€ 54,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,44*
€ 56,20*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 58,31*
€ 70,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.