Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider METSECT5MC060 Wandler TI 600/5 FL. Sammelschiene 10x40 20x32 25x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WANDLER TI 600/5 FL.SAMMELSCHIENE 10x40 20x32 25x25
WANDLER TI 600/5 FL.SAMMELSCHIENE 10x40 20x32 25x25
WANDLER TI 600/5 FL.SAMMELSCHIENE 10x40 20x32 25x25
Artikel-Nr.:
     986-4325692
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSECT5MC060
EAN/GTIN:
     3606480618864
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
PowerLogic. Stromwandler TI, Typ MC - für Kabel bis DM 32 mm und Schienenprofil bis 10 x 40 / 20 x 32 / 25 x 25 mm. Wandler TI 600/5. Grösse_Ipn_5A 600, Leistung VA GKl 0.5 12, Leistung VA GKl 1 15. Abmessungen (BxHxT) 70 x 95 x 65 mm. Wandlerverhältnis von Primärstrom lpn zu Sekundärstrom Isn von 5 A für Messgeräte. Betriebsbemessungsspannung Ue max. 720 V, Frequenz 50-60 Hz. Sicherheitsfaktor 40-4000 A FS < 5, 5000-6000 A FS < 10. inkl. plombierbare Abdeckung bzw. für Wandlertypen MA, MB, MC, MD als Zubehör. Montage auf Kabel oder Schiene mit isolierter Klemmschraube (außer Typ CC). Auf Montageplatte oder DIN-Profilschiene (außer Typen DX und VV). Schutzart IP20. Betriebstemperatur klimafeste Ausführung -25°C bis 50°C bzw. +60°C, relative Luftfeuchtigkeit > 95 %.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Mit Berührungsschutz:
false
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
false
mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,37*
€ 47,71*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,68*
€ 49,11*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,60*
€ 50,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,83*
€ 51,84*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 53,54*
€ 66,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.