| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4265581 Herst.-Nr.: 006556 EAN/GTIN: 4007841006556 |
| |
|
| | |
| Formschön. Kompakt. Unauffällig. Präzisions-Infrarot-Aufputzsensor IS 2360 ECO. Ideal für Vordächer oder kleine Innenräume. 360° Erfassungswinkel, 160° Öffnungswinkel und 7 m Reichweite. Passiv-Infrarot-Sensor-Technologie. Einfache Installation. Farbausführung: Weiß. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | sonstige | Optimale Montagehöhe: | 2,8 m | Max. Reichweite zu einer Seite: | 3,5 m | Max. Reichweite frontal: | 3,5 m | Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: | 3 m | Steuerstrom: | 2,6 mA | Ansprechhelligkeit: | 2 lx | 2000 lx | Temperatur: | -20 °C | 50 °C | Min. Einschaltdauer: | 8 s | Farbe: | weiß | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | false | Schutzart (IP): | IP54 | Nebenstelleneingang: | true | Spannungsart: | AC | Mit Fernbedienung: | false | Sensortyp: | passiv Infrarot | Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | false | Geeignet für C-Last: | true | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | true | Tierschneise: | false | Treppenhausüberwachung: | false | Ansprechhelligkeit einstellbar: | true | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: | false | Alarmfunktion: | false | Konstantlichtregelung: | false | HLK-Ansteuerung: | false | Vernetzbar: | true | Geeignet für drahtlose Übertragung: | false | Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: | false | Mit DALI-Schnittstelle: | false | Zwangsabschaltung: | true | Überbrückungsschalter: | true | Fernbedienbar: | false | Mit Signaleinheit: | true | Anzahl der Schaltzonen: | 664 | Max. Einschaltdauer: | 35 min | Erfassungswinkel horizontal: | 360 ° | Schwenkbereich Sensor, horizontal: | 360 ° | Schwenkbereich Sensor, vertikal: | 160 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,13* | € 46,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 36,41* | € 48,33* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,55* | € 48,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,05* | € 49,35* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 46,87* | € 61,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|