Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen U118H SC40-B 100/1A 0,2VA Kl.1 Kabelumbaustromwandler D18mm L=3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gossen SC40-B Stromtransformator Schwarz 1 A
Gossen SC40-B Stromtransformator Schwarz 1 A
Artikel-Nr.:
     986-4225145
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U118H
EAN/GTIN:
     4012932125511
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Kabelumbau-Stromwandler SC40-B (100/1). Dank der Kabelumbau-Stromwandler SC40-B ist die Installation von Messeinrichtungen nun noch einfacher. Dank ihrer kompakten Bauweise sind die Kabelumbau-Stromwandler SC40-B besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und bei begrenztem Platzangebot geeignet. Die teilbaren Kernhälften erleichtern zusätzlich die Installation am Kabel oder auf der Schiene. . Teilbarer, kompakter Stromwandler für den Primär-Nennstrom von 100 A und einem Sekundär-Nennstrom von 1 A Kinderleichte und zeitsparende Installation dank teilbarer Kernhälften Besonders geeignet zum Nachrüsten, da das Auftrennen der Primärleiter vermieden werden kannErmöglicht das Nachrüsten, ohne Unterbrechung der Stromversorgung Kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen bei begrenztem Platzangebot Hörbares „Klick-Geräusch“ bestätigt die korrekte Montage. Zusätzliche Sicherung mittels UV-beständigen Kabelbindern Klassengenauigkeit: 1. Dank ihrer kompakten Bauweise sind die Kabelumbau-Stromwandler besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und bei begrenztem Platzangebot geeignet. Die teilbaren Kernhälften erleichtern zusätzlich die Installation am Kabel oder auf der Schiene. Überall dort, wo eine Unterbrechung des Strompfads problematisch ist oder ein Messgerät unkompliziert nachgerüstet werden muss, sind Kabelumbau-Stromwandler die richtige Wahl. Die sichere Montage des Primärkabels im Stromwandler wird konstruktiv gewährleistet und durch ein deutlich hörbares „Klickgeräusch“ bestätigt. Zwei mitgelieferte UV-beständige Kabelbinder fixieren den Wandler zusätzlich.. Der Kabelumbau-Stromwandler SC40-B transformiert hohe Wechselströme in kleine, ungefährliche, messbare Ströme (Sekundärstrom). Der Sekundärstrom ist normiert und beträgt 1 A.Gleichzeitig trennen sie den Primärstromkreis und den Sekundärstromkreis galvanisch voneinander.. Primär-Nennstrom: 100 A Sekundär-Nennstrom: 1 A Klassengenauigkeit: 1 Bürde: 0,2 VAKabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0,2 VA
Mit Berührungsschutz:
true
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Schnappbefestigung:
true
mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,10*
€ 86,18*
€ 5,95*
ab € 69,52*
€ 86,18*
€ 5,90*
ab € 71,16*
€ 88,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,08*
€ 94,00*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 102,36*
€ 124,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.