Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios M1/150 N / C Minivent DN150 zweistufig Nachl. Cod./Inter. 06042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4213368
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06042
EAN/GTIN:
     4010184060420
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Kleinlüfter MiniVent M1/150, mit 2 Leistungsstufen ( 260/220 m³/h)und energiesparendem EC-Motor, codierbarem Nachlauf- und Intervallbetrieb. Anlaufverzögerung ca. 0, 45, 90 und 120 Sek., Nachlaufzeit auf ca. 6, 10, 15, 21 Min. einstellbar, der Intervallbetrieb ist auf ca. 0, 8, 12 und 24 Std. einstellbar. Die Zeitfunktionen sind wahlweise auf der hohen oder niedrigen Leistungsstufe einstellbar. Es ist auch möglich, die Zeitfunktionen auf beiden Leistungsstufen zu aktivieren. Mit dem ausgezeichneten Design fügt sich MiniVent M 1 überall - auch in anspruchsvoll gestaltete Räume - harmonisch ein. Die geschlossene, formschöne Fassade vermeidet den Einblick in die schmutzige Ventilatoröffnung vollständig. Serienmäßig mit dicht schließender Rückluftsperrklappe ausgestattet. Der Geräuschpegel liegt dank der neuen ultraSilence Technologie bei 35 dB(A) bei 220 m³/h Volumenstrom. Universell einsetzbar für die Lüftung von Bad, WC und anderen Räumen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Axial
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zusammenstellung:
mit Intervallsteuerung
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Schutzart (IP):
IP45
Richtung:
Entlüftung
Nennweite:
150 mm
Fördervolumen:
260 m³/h
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 172,10*
€ 209,97*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 191,13*
€ 233,35*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,51*
€ 244,25*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 201,41*
€ 245,32*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 280,36*
€ 337,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,16*
€ 401,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,46*
€ 399,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,03*
€ 384,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,21*
€ 372,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,36*
€ 333,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.