Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4203128 Herst.-Nr.: 12033522 EAN/GTIN: 4011334404583 |
| |
|
| | |
| Antennen-Steckdose 2Loch Durchgangsdose AP W.1 polarweiß. Antennen-Steckdose 2-Loch mit Klappdeckel AP, Durchgangsdose, IP55. Für analoge und digitale Übertragung. Für terrestrischen Empfang, mit 2 Leitungseinführungen, mit Schraubklemmen, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit transparentem, zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, einfache Montage des Einsatzes im Rahmen mit Klappdeckel durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens mit Klappdeckel am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Durchgangsdose | Frequenz: | 4 MHz | 862 MHz | Anschlussdämpfung bei 860 MHz: | 10 dB | Durchgangsdämpfung bei 860 MHz: | 1 dB | Fernspeisetauglich: | true | Anzahl der Auslässe: | 2 | Kabelmodemtauglich: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchgangsdose, Multimedia-Antennendose, Multimedia-Dose, Multimediadose, Radio-Antenne, SAT-Antennendose, SAT-Dose, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, schalterabdeckung berker, sat-antennendose, aufputz steckdosen ip55 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,93* | € 29,79* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,91* | € 31,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,27* | € 31,63* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,20* | € 32,53* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 30,85* | € 41,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|