Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR Stromwandler TKR32 3VA 250/5A Kl.3 teilb. Kern m.fester Ltg.0.5m 42303250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4201689
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     42303250
EAN/GTIN:
     4048652014262
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Stromwandler der Baureihe TKR sind induktive, nach dem Trafoprinzip arbeitende, Einleiter-Stromwandler. Sie dienen zur Anpassung der primären Messgröße an die Eingangsnenngrößen der angeschlossenen Messgeräte. Auf Grund des angewendeten Messprinzips eignen sich diese Stromwandler zur ausschließlichen Verwendung in Wechselstromnetzen. Die Baureihe TK eignet sich nur für die Montage auf isolierten Primärleitern. Stromwandler für Niederspannungsanlagen (DIN EN 60044/1, DIN 42600, DIN VDE 0414/1), für den nachträglichen Einbau ohne Öffnung des Leiterkreises geeignet, Gehäuse ist durch Kunststoff Gelenk zu öffnen, Frequenz von 50 bis 60 Hz, für Sekundärströme von 5 A, Betriebsspannung bis 720 V, Genauigkeitsklasse 1 in Übereinstimmung mit IEC 1036, Temperaturbereich von -5 bis +50° C, zur Montage auf Kabelleitungen, unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus grauem Polyamid, schwer entflammbar, Isolationsprüfung: 3kV Ueff, 50Hz, 1Min, mit fester Anschlussleitung 0,50 m Länge und 1,5 mm². Technische Daten TKR 32, Primärstrom bis 250A, Sekundärstrom 5A, Innenmaß (H x B) Ø 32,5mm, Außenmaß (H x B) 96,4 x 59,2 mm, Anschluss fest 0,50 m, Ø 1,5mm², braun S1 - blau S2, Tiefe (T) 89,2 mm, Genauigkeitsklasse 3, Bürde 3 VA
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom In:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
3 VA
Mit Berührungsschutz:
true
Öffnungsdurchmesser:
32,5 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
false
mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,29*
€ 110,16*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,56*
€ 110,73*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 91,80*
€ 111,15*
€ 5,46*
ab € 95,08*
€ 113,89*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 128,04*
€ 151,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.