Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 71101 Schuko-Anbausteckdose gerade QC 16A 3p IP54 schwarz ortsfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     986-4197720
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     71101
EAN/GTIN:
     4024941962162
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Schutzkontakt-Anbausteckdose gerade, QUICK-CONNECT schraubloser Steckkontakt 16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP54 Frequenz: AC Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm Gehäusematerial: Kunststoff Anschlusstechnik: Schraublose Klemme Kabeleinführung: sonstige Gerätefarbe: Gehäuse schwarz RAL 9005, Klappdeckel schwarz RAL 9005 Gerätehöhe: 61,5 mm, Gerätebreite: 50 mm, Gerätetiefe: 47,5 mm Flanschmaß vertikal: 50 mm, Flanschmaß horizontal: 50 mm Bohrlochabstand vertikal: 38 mm, Bohrlochabstand horizontal: 38 mm Halogenfrei: ja Sonstige technische Eigenschaften: Der Anschluss ist rückwärtig, mit deutschem System, Zur Verwendung in ortsfesten Verteilersystemen
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Farbe:
schwarz
Polzahl:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP54
RAL-Nummer:
9005
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Flanschmaß:
50x50 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 4,2155*
€ 5,4355*
20
Frei Haus
ab € 4,388*
€ 5,618*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 5,90*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,22*
€ 6,28*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,95*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71097
ab € 7,75*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71089
ab € 19,27*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71107
ab € 21,42*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71113
ab € 27,96*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71120
ab € 16,32*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71123
ab € 23,70*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71104
ab € 19,32*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71110
ab € 21,37*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71116
ab € 27,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.