Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 71099 Schuko-Anbausteckdose gerade QC 16A 3p IP54 blau ortsfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     986-4197718
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     71099
EAN/GTIN:
     4024941962148
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Schutzkontakt-Anbausteckdose gerade, QUICK-CONNECT schraubloser Steckkontakt 16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP54 Frequenz: AC Technische Kennfarbe: blau RAL 5015 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm Gehäusematerial: Kunststoff Anschlusstechnik: mit schraubloser Doppelklemme Kabeleinführung: sonstige Gerätefarbe: Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015 Gerätehöhe: 61,5 mm, Gerätebreite: 50 mm, Gerätetiefe: 47,5 mm Flanschmaß vertikal: 50 mm, Flanschmaß horizontal: 50 mm Bohrlochabstand vertikal: 38 mm, Bohrlochabstand horizontal: 38 mm Halogenfrei: ja Sonstige technische Eigenschaften: Der Anschluss ist rückwärtig, mit deutschem System, Zur Verwendung in ortsfesten Verteilersystemen
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Farbe:
blau
Polzahl:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP54
RAL-Nummer:
5015
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Flanschmaß:
50x50 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 3,13*
€ 4,49*
1 Tag
15
€ 4,98*
ab € 3,14*
€ 4,51*
€ 5,46*
ab € 3,16*
€ 4,54*
4 Tage
28
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 4,90*
Lager 986
65
€ 6,50*
ab € 5,10*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
7372
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.