|  |
 |
| Artikel-Nr.: 986-4187750 Herst.-Nr.: 98300873 EAN/GTIN: 5703466214534 |
| |
|
|  |  |
 | Heizbandanschluss, 1 Stück Anschlussmodul für Heizband und bauseits beigestelletr Zuleitung 3x2,5mm² inklusive Endabschluß für ein Heizband, Nennspannung: 240 V, Nennstrom: 16 A, Temperaturbereich von -40°C bis 100°C, Schutzart IP 68, Anschluß darf nicht im Wasser liegen, Entspricht Standards: DIN VDE 0606 T200, DIN EN 61984, VDE 0110 IEC 60999 Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Heizbandabschluss | Lieferumfang: | sonstige |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 84,79* | € 106,23* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 85,12* | € 107,27* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 85,56* | € 107,61* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 95,96* | € 119,87* |  |  |  | Lager 986 | |  | |  |  | € 6,50* | ab € 120,21* | € 149,85* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 986 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 986 |  | Versand: Lager 986 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|