Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 855-4001/150-001 Kabelumbau Stromwandler 150A/1A 0,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 855-4001/150-001 Stromtransformator Schwarz 150 A
Wago 855-4001/150-001 Stromtransformator Schwarz 150 A
Artikel-Nr.:
     986-4117883
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-4001/150-001
EAN/GTIN:
     4050821880585
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Kabelumbau-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 150 A; Sekundärer Bemessungsstrom 1 A; Bemessungsleistung 0,2 VA; Genauigkeitsklasse 1; Leitungslänge 3 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0,2 VA
Mit Berührungsschutz:
true
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
true
mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
1
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,8597*
€ 72,4597*
€ 5,46*
ab € 59,77*
€ 72,46*
Frei Haus
ab € 60,98*
€ 72,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,53*
€ 76,23*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 99,4679*
€ 113,3279*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,3279*
€ 134,8602
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,0579*
€ 133,3489
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,1179*
€ 128,6603
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,2179*
€ 127,5893
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,4679*
€ 118,3668
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8876
ab € 34,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-551
ab € 131,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2857-570/024-001
ab € 260,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.