Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 855-2701/064-001 Aufsteck-Stromwandler 64A/1A m.pic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 855-2701/064-001 Stromtransformator Schwarz 64 A
Wago 855-2701/064-001 Stromtransformator Schwarz 64 A
Artikel-Nr.:
     986-4117197
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-2701/064-001
EAN/GTIN:
     4050821864189
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteck-Stromwandler mit picoMAX®-Steckerverbinder Primärer Bemessungsstrom: 64 A Sekundärer Bemessungsstrom: 1 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
64 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0,2 VA
Mit Berührungsschutz:
true
Öffnungsdurchmesser:
7,5 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
true
mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
1
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 22,115*
€ 24,255*
26 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 25,30*
€ 27,64*
1
€ 5,46*
ab € 22,09*
€ 29,30*
3 Tage
45
1
€ 5,80*
ab € 24,39*
€ 31,92*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 38,4285*
€ 48,6385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,6385*
€ 57,87982
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,3885*
€ 56,39232
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,3885*
€ 50,44232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,6985*
€ 49,62122
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,3085*
€ 49,15712
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,4285*
€ 45,72992
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8876
ab € 34,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2857-570/024-001
ab € 260,627*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.