Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 855-301/600-1001 Aufsteck-Stromwandler 600A/1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 855-301/600-1001 Stromtransformator Weiß 600 A
Wago 855-301/600-1001 Stromtransformator Weiß 600 A
Artikel-Nr.:
     986-4117193
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-301/600-1001
EAN/GTIN:
     4050821616924
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteck-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 600 A; Sekundärer Bemessungsstrom 1 A; Bemessungsleistung 10 VA; Genauigkeitsklasse 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Mit Berührungsschutz:
true
Öffnungsdurchmesser:
25,7 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
true
mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,95*
€ 27,21*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,1063*
€ 27,3363*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,54*
€ 27,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,40364*
€ 29,06364*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 32,3987*
€ 42,9787*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,9787*
€ 51,14465
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,9487*
€ 49,91895
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,4087*
€ 43,32635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,3287*
€ 42,04115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,7887*
€ 41,39855
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,3987*
€ 38,55445
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8821
ab € 3,6035*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-550
ab € 1,7647*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.