Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 855-301/050-103 Aufsteck-Stromwandler 50A/1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 855-301/050-103 Stromtransformator Weiß 50 A
Wago 855-301/050-103 Stromtransformator Weiß 50 A
Artikel-Nr.:
     986-4117191
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-301/050-103
EAN/GTIN:
     4050821614654
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteck-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 50 A; Sekundärer Bemessungsstrom 1 A; Bemessungsleistung 1,25 VA; Genauigkeitsklasse 3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
50 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1,25 VA
Mit Berührungsschutz:
true
Öffnungsdurchmesser:
25,7 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
true
mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,90*
€ 26,94*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,9463*
€ 27,0363*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,50*
€ 27,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,33364*
€ 28,60364*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 32,3887*
€ 40,9687*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,9687*
€ 48,75275
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,8587*
€ 48,62185
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,1587*
€ 43,02885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,3487*
€ 42,06495
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,8687*
€ 41,49375
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,3887*
€ 38,54255
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8873
ab € 59,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-493
ab € 207,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-494
ab € 225,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-9900
ab € 2,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-9910
ab € 2,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8874
ab € 68,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-494/025-000
ab € 274,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495
ab € 266,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/040-000
ab € 374,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8875
ab € 34,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8877
ab € 45,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.