Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 855-305/150-501 Aufsteck-Stromwandler 150A/5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 855-305/150-501 Stromtransformator Weiß 150 A
Wago 855-305/150-501 Stromtransformator Weiß 150 A
Artikel-Nr.:
     986-4117179
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-305/150-501
EAN/GTIN:
     4050821749349
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteck-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 150 A; Sekundärer Bemessungsstrom 5 A; Bemessungsleistung 5 VA; Genauigkeitsklasse 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Mit Berührungsschutz:
true
Öffnungsdurchmesser:
25,7 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
true
mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,77*
€ 21,70*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,90*
€ 21,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,16*
€ 21,92*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,877*
€ 22,357*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 25,6908*
€ 32,9508*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,9508*
€ 39,21145
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,5508*
€ 38,73545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,8308*
€ 35,49865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,1408*
€ 33,48755
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,6708*
€ 32,92825
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,6908*
€ 30,57205
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8873
ab € 59,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-9900
ab € 2,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-9910
ab € 2,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-494/025-001
ab € 3,6812*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8875
ab € 34,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/000-001
ab € 286,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/040-001
ab € 400,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-569
ab € 239,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8874
ab € 68,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8877
ab € 45,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.