Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 855-501/1000-1001 Aufsteck-Stromwandler 1000A/1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 855-501/1000-1001 Stromtransformator Rot, Weiß 1000 A
Wago 855-501/1000-1001 Stromtransformator Rot, Weiß 1000 A
Artikel-Nr.:
     986-4117174
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-501/1000-1001
EAN/GTIN:
     4050821616948
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteck-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 1000 A; Sekundärer Bemessungsstrom 1 A; Bemessungsleistung 10 VA; Genauigkeitsklasse 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Mit Berührungsschutz:
true
Öffnungsdurchmesser:
43,7 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
false
mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
1
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,23*
€ 36,27*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,2951*
€ 36,3851*
€ 3,90*
ab € 27,71*
€ 36,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,93*
€ 37,18*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 44,3949*
€ 55,7749*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,7749*
€ 66,37213
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,5149*
€ 64,87273
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,9849*
€ 58,29203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,1249*
€ 57,26863
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,7149*
€ 56,78073
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,3949*
€ 52,82993
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8876
ab € 34,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-551
ab € 131,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2857-570/024-001
ab € 260,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.