| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4091787 Herst.-Nr.: 56.203.8955.0 EAN/GTIN: 4049088186424 |
| |
|
| | |
| Schutzleiterklemme mit Push-In Anschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grün-gelb Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 500 V | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.2 mm² | 4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.2 mm² | 4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.2 mm² | 4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0.2 mm² | 4 mm² | Farbe: | grün/gelb | Montageart: | Hut-/G-Schiene | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Steckanschluss | Anzahl der Etagen: | 2 | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 2 | Abschlussplatte erforderlich: | true | Etagen intern gebrückt: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,01* | € 346,69* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 304,57* | € 352,57* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 326,02* | € 378,78* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 341,43* | € 393,83* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 449,42* | € 516,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,4942* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|