Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein VOS 32/RA-1G Hausanschluss Verstärker aktiv/pass. 26/32dB 20910033


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein VOS 32/RA-1G TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Kathrein VOS 32/RA-1G TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Artikel-Nr.:
     986-4089216
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20910033
EAN/GTIN:
     4021121521492
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Hausanschluss-Verstaerker, 5-65 85-1006 MHz, Rueckw. aktiv pass., Verst. 26 32 dB, Pegelst. Entz. 20 dB, Betriebspegel typ. 60 dB CTB CSO 101 dBuV
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Verstärkung Rückkanal:
28 dB
Verstärkung VHF:
32 dB
Verstärkung UHF:
32 dB
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
false
Entzerrer:
true
Pegelsteller:
true
Rückkanal:
aktiv
Frequenz Rückkanal:
5-65 MHz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 105,65*
€ 128,63*
€ 3,50*
ab € 110,13*
€ 134,44*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 110,60*
€ 134,45*
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 113,30*
€ 137,90*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 149,30*
€ 177,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.