Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEVI 140F1223 flex 10T 230V 10W/m L=50m Heizleitung m.2,5m Kaltleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4084787
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     140F1223
EAN/GTIN:
     5703466223598
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel
Montagefertige Heizleitung 50 m, 500 W, mit einer Anschlussleitung, Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, Durchmesser 6,9 mm, anschlussfertig konfektioniert.Heizleitung nach IEC 60800:2009, Einsatzbereich: Fussbodenheizung, Rohrbegleitheizung.Spannung: 230 V, Zugfestigkeit 500 N, Verformungsfestigkeit: 1500N, Nenngrenztemperatur: 65°C, Spezifische Heizleistung: 10 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: -5°C, kleinster Biegeradius: 6 x dA, Schutzart: IP X7,
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 229,70*
€ 269,51*
€ 5,95*
ab € 231,62*
€ 269,53*
Frei Haus
ab € 235,38*
€ 275,35*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 237,28*
€ 275,66*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 352,04*
€ 400,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,50*
€ 476,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,57*
€ 468,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,37*
€ 451,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,56*
€ 440,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,04*
€ 418,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DEVI Heizmatten
19805076
ab € 36,55*
Zubehör
DEVI Heizmatten
19805845
ab € 1,71*
Zubehör
Devi
19805704
ab € 58,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.