Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten MEG3106-8029 Aus/Wechsel-Kontroll Schalter lichtgrau 1polig AQUASTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aus/Wechsel-Kontrollschalter, 1-polig, lichtgrau, AQUASTAR
Aus/Wechsel-Kontrollschalter, 1-polig, lichtgrau, AQUASTAR
Aus/Wechsel-Kontrollschalter, 1-polig, lichtgrau, AQUASTAR
Artikel-Nr.:
     986-4074976
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3106-8029
EAN/GTIN:
     4042811179588
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Kontrollschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Beleuchtet. Auch als Aus-Kontrollschalter 1-polig verwendbar. Mit beiliegender Schriftfeldeinlage als Heizungs-Notschalter verwendbar. Eigenschaften-Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage. Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Aufputz-Montage. Mit Steckklemmen. Schutzart IP 44. Abmessungen ca. 83x73x56 mm. Zubehör LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3901-8006. LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V AQUASTAR MEG3922-8006. LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3903-8000. Schriftfeldeinlagen AQUASTAR MEG3957-8000. Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80xx Verbindungsstück AQUASTAR MEG3963-80xx Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029. Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80xx Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029. Lieferumfang Mit LED Leuchtanhänger MEG3901-8006. Mit Schriftfeldeinlage. Farbe lichtgrau.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
83 mm
Gerätetiefe:
60 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Anschlussart:
Steckklemme
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Rückmeldekontakt:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Montageplatte:
false
Schaltungsart:
Wechselschalter
Einbautiefe:
0 mm
Tastschalter:
false
Beleuchtung:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Beleuchtungsart:
Glühlampe
Waschmaschinenschalter:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 15,19*
€ 21,26*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 15,21*
€ 21,29*
€ 5,95*
ab € 16,12*
€ 22,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,70*
€ 22,94*
Lager 986
1
€ 6,50*
ab € 18,90*
€ 25,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.