Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 1722-283 Abdeckrahmen 2-fach Rahmen UP Busch-axcent braunglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger Schalterserien Braun
Busch-Jaeger Schalterserien Braun
Busch-Jaeger Schalterserien Braun
Artikel-Nr.:
     986-4074244
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001754A4544
EAN/GTIN:
     4011395185575
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
busch-jäger abdeckrahmen 2-fach
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
162 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
11 mm
Einbaubreite:
0 mm
Farbe:
braun
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
Glas
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Einheiten:
2
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Einbauhöhe:
0 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
71 mm
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
true
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 40,48*
€ 52,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,06*
€ 54,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,17*
€ 55,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,11*
€ 56,46*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 60,84*
€ 78,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.