Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix RIF-1-BPT/2X21 2900931 Relaissockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-4029260
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900931
EAN/GTIN:
     4046356733151
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
Relaissockel
Relaissockel RIF-1..., für Miniaturleistungsrelais mit 1- oder 2-Wechslern oder baugleiche Solid-State-Relais, Push-in-Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5
Weitere Informationen:
Höhe:
96 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
75 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Anzahl der Pins:
8
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,27*
€ 3,06*
2 Tage
23
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,29*
€ 3,08*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 3,08*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,19*
€ 3,09*
Lager 986
17
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,39*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2961192
ab € 2,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2961202
ab € 3,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2961215
ab € 2,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2961464
ab € 2,931*
Zubehör
Phoenix Contact
2961406
ab € 2,371*
Zubehör
Phoenix Contact
2834847
ab € 3,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2834821
ab € 2,571*
Zubehör
Phoenix Contact
2961273
ab € 2,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2961477
ab € 3,561*
Zubehör
Phoenix Contact
2961419
ab € 2,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2961516
ab € 3,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2961480
ab € 4,541*
Zubehör
Phoenix Contact
2961435
ab € 2,529*
Zubehör
Phoenix Contact
2961451
ab € 4,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2961257
ab € 2,331*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.