Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix RIF-4-RPT-LV-230AC/3X1 2903273 Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     986-4029256
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903273
EAN/GTIN:
     4046356731614
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
LY-Relais
Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel. Kontaktausführung: 3 Schließer. Eingangsspannung: 230 V AC
Weitere Informationen:
Höhe:
111 mm
Breite:
43 mm
Tiefe:
89,9 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
195.5 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
195.5 V
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Komplettgerät mit Sockel:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,79*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,45*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.