Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix REL-OR3/L- 24AC/3X21 2903694 Einzelrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     986-4026742
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903694
EAN/GTIN:
     4046356759076
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Steckbare Oktalrelais mit Leistungskontakten, 3 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Spulenspannung: 24 V AC
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
54,4 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20.4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20.4 V
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,06*
€ 10,31*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,15*
€ 10,33*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,46*
€ 10,48*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,94*
€ 11,04*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 12,07*
€ 13,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 139,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.