Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEIN 131344 ABUS Multi-Schließklammer (groß) 6Schlösser


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-4015234
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     131344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
ABUS Hauptschalter-Verriegelung H711, 1", mit übergreifenden Klammern für zusätzlichen Schutz, zur Sicherung von Schaltanlagen und Hauptschalter im Wartungsfall, leicht und nicht rostend, zum Einhängen von 6 Schlössern für eine gleichzeitige Absicherung und Wartung durch mehrere Personen, unbeabsichtigtes Wiedereinschalten wird einfach und effektiv verhindert, Farbe: rot, Material: Stahl, 6 Einhängepunkte je 9 mm Durchmesser, Länge: 118 mm, Breite: 45 mm, Tiefe: 12 mm, Lieferung ohne Schloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.