Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa RQW1-M AD54,5-M63 kleine VPE sw Winkel Schnellverschraubung 15020751263


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-3977524
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020751263
EAN/GTIN:
     4025113274311
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung Winkel 90° RQW1-M, IP 66, kleine Packungseinheit einteilig, metrisches Außengewinde, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Gesamtlänge:
94 mm
Nenndurchmesser:
54,5 mm
Einsatztemperatur:
-40 °C | +120 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid
Schutzart (IP):
IP66
Gewindeart:
metrisch
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindelänge:
16 mm
Gesamthöhe:
85,5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
54,5 mm
Drehbares Gewinde:
false
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
true
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
true
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
true
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,16*
€ 37,52*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,0372*
€ 37,6372*
€ 5,95*
ab € 31,46338*
€ 41,78338*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,3828*
€ 42,0428*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 39,0716*
€ 51,5516*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,5516*
€ 61,3464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,4616*
€ 61,2393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,9916*
€ 57,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,4416*
€ 54,0755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,7316*
€ 53,2306
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,0716*
€ 46,4952
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 19,5358* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.