Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM21043 LED Classic A55 5,5W/828 470lm E27 Glühlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Megaman MM21043 LED-Lampe Warmweiß 5,5 W E27
Megaman MM21043 LED-Lampe Warmweiß 5,5 W E27
Artikel-Nr.:
     986-3961546
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED Leuchtmittel der Economy-Serie mit klassischer Bauform und gewohntem Glühlampendesign. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. 330° Rumdumlicht vermeidet Abschattungen. Durch gutes Preis-Leistungsverhältnis ideal für Privathaushalte.
Weitere Informationen:
Länge:
104 mm
Durchmesser:
55 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart (IP):
IP23
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
E27
Lampenform:
Birnenform
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Dimmbar:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,99*
€ 1,99*
3 Tage
179
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,49*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,65*
€ 2,65*
2 Tage
52
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 2,75*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2,48*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21012
ab € 2,98*
Ähnlich
MEGAMAN
MM2126
ab € 3,03*
Ähnlich
LightMe
LM85109
ab € 2,68*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21087
ab € 2,30*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21096
ab € 7,56*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21083
ab € 2,00*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21138
ab € 3,54*
Ähnlich
MEGAMAN
605052
ab € 2,99*
Ähnlich
MEGAMAN
601062
ab € 5,90*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21129
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.