Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus ES 300740 KDS 110 Kabel Abluftsteuerung Einbauversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel-Abluftsteuerung 230V AC 50Hz KDS 110 mDibt-Zulass
Kabel-Abluftsteuerung 230V AC 50Hz KDS 110 mDibt-Zulass
Artikel-Nr.:
     986-3958886
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300740
EAN/GTIN:
     4044764000636
Suchbegriffe:
Abluftsteuerung
Steuerung Dunstabzugshaube
schabus abluftsteuerung
steuerung dunstabzugshaube
Durch den Einsatz der Kabel-Abluftsteuerung KDS 110 kann ein Abluftsystem nur dann benutzt werden, wenn das Fenster geöffnet ist und die dafür erforderliche Zuluft in den Raum einströmen kann. Ein Magnetschalter am Fensterflügel überwacht, ob das Fenster offen oder geschlossen ist, und übermittelt diese Information über ein dünnes Kabel an das Steuergerät. Dieses gibt die Stromzufuhr nur dann frei, wenn das Fenster gekippt oder geöffnet ist. KDS 110 mit DIBt-Zulassung Z-85.2-14 Montage: Die Steuerleitung wird am Steuergerät und am Magnetschalter angeklemmt. Ideal für den nachträglichen Einbau bei bereits verlegter Steuerleitung mit zwei Adern. Das Steuergerät ist mit einem potenzialfreien Wechslerkontakt ausgestattet und kann somit in die Lüftermotorzuleitung der Dunstabzugshaube zwischengeschaltet werden, damit die Beleuchtung der Dunstabzugshaube unabhängig von der Fensterstellung funktioniert. Zweites Fenster (ODER): Es muss mindestens ein Fenster geöffnet sein, damit das Abluftsystem eingeschaltet werden kann. Dazu wird das KDS 110 SET mit dem Kabel-Magnetschalter KMS 098K22 für das zweite Fenster erweitert. Zweites Fenster (UND): Es müssen zwei Fenster gleichzeitig geöffnet sein, damit das Abluftsystem eingeschaltet werden kann. Dazu werden zwei unabhängige KDS 110 SETs benötigt. Die Relais der Steuergeräte müssen dabei in Reihe geschalten werden. KDS 110 kombiniert mit Abgastemperaturwächter: Sobald die Abgastemperatur im Abgasrohr 40 Grad überschreitet, muss dabei das Fenster geöffnet werden Abgastemperaturwächter ATW 519 für KDS 110/ 116 Artikel.Nr. 201753 Technische Daten Betriebsspannung: 230 VAC / 50-60Hz Leistungsaufnahme: ca. 2 W Schaltleistung Relais: 1150 VA / 5 A Schaltleistung Relais: 700 W / 3 A Steuerspannung: 18 V Kabellänge: 6 m (verlängerbar) Funktionsbereich: -15 Grad / +40 Grad Schutzart: IP 20 Steuergerät (HxBxT): 51x51x26 mm Magnet-Schalter (HxBxT): 55x15x18 mm Magnet (HxBxT): 55x15x18 mm Distanzplatte (HxBxT): 55x15x5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,20*
€ 60,36*
€ 5,46*
ab € 47,15*
€ 60,37*
Frei Haus
ab € 48,05*
€ 61,65*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 66,14*
€ 84,71*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.