Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UTI 2,5-PE/L/L 3076029 Installationsschutzleiterklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-3946125V
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3076029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Die Installationsklemme zeichnet sich durch ihre besonders niedrige Bauform aus und eignet sich für die Verdrahtung in Installationsflachverteilern.
Weitere Informationen:
Länge:
93.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 4 mm²
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Grundfarbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Abschlussplatte erforderlich:
true
Breite/Rastermaß:
5.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
51.5 mm
Mit PE-Funktion:
true
Mit N-Trennschlitten:
false
N-Funktion möglich:
false
Mit Prüftrenner:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3943*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0043*
€ 3,57512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9543*
€ 3,51562
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,8143*
€ 3,34902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,6943*
€ 3,20622
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,3943*
€ 2,84922
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.