Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UTI 2,5-PE/L/NT 3076028 Installationsschutzleiterklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-3946124V
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3076028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Die Installationsklemme zeichnet sich durch ihre besonders niedrige Bauform aus und eignet sich für die Verdrahtung in Installationsflachverteilern. Durch die unsymmetrische Anordnung der Klemmen auf der Tragschiene lässt sich die Neutralleitersammelschiene anden Klemmen vorbeiführen.
Weitere Informationen:
Länge:
93.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 4 mm²
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Grundfarbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Abschlussplatte erforderlich:
true
Breite/Rastermaß:
5.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
51.5 mm
Mit PE-Funktion:
true
Mit N-Trennschlitten:
true
N-Funktion möglich:
true
Mit Prüftrenner:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,7695*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,4795*
€ 4,14061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3795*
€ 4,02161
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,2195*
€ 3,83121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,1495*
€ 3,74791
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,7695*
€ 3,29571
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.