Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEVI 98300072 pipeheat 10W/m Länge 4m steckerfertig konfektioniert Heizband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3918019
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     98300072
EAN/GTIN:
     5703466217931
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Steckerfertig konfektioniertes, selbstbegrenzendes Heizband für Rohrbegleitheizung als Frostschutz. Montage am Rohr . Nennspannung 230 V, Nennleistung 10 W/m bei +10°C, Nenngrenztemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, kleinster Biegeradius 35 mm, min. Verlegetemperatur -30°C, Außenmantel Thermoplast, Kaltleiter 2,0 m 3 x 1,5 mm², Länge: 4 m
Weitere Informationen:
Länge:
4 m
Höhe:
5,3 mm
Breite:
7,2 mm
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Farbe:
blau
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Heizleistung:
10 W/m
Kabeltyp:
selbstbegrenzend parallel
Abschirmung:
Geflecht
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 64,66*
€ 80,73*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 71,93*
€ 89,39*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 74,07*
€ 92,00*
€ 5,46*
ab € 74,53*
€ 92,57*
Lager 986
16
€ 6,50*
ab € 110,95*
€ 134,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DEVI Heizmatten
19805076
ab € 36,68*
Zubehör
DEVI Heizmatten
19805845
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.