Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza IPA40.5 150/5A 5VA Kl.0,5 Aufsteckstromwandler 10,5x40,5 0905236


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-3912844
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     0905236
EAN/GTIN:
     4251861101504
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
5 VA IPA40.5Rundleiter max. 30mmPrimärschiene max. 10,5x40,5 mm 15,5x30,5 mm 20,5x25,5 mm 25,5x20,5 mm 30,5x15,5 mm 40,5x10,5 mmZubehör:1 Stck. Primärschienenklemme1 Stck. Sekundärklemmenabdeckung2 Stck. Steckfüße
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Mit Berührungsschutz:
true
Öffnungsdurchmesser:
30 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
true
mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 75,29*
€ 94,20*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,31*
€ 94,32*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,31*
€ 96,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,90*
€ 116,41*
Lager 986
6 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 102,12*
€ 126,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.