Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 75164592 Tastsensor 4fach Komfort B.IQ Glas schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 75164592 Lichtschalter Glas Schwarz
Hager 75164592 Lichtschalter Glas Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-3886201
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75164592
EAN/GTIN:
     4011334372141
Suchbegriffe:
Tastsensor
tastsensor berker
tastsensor
Tastsensor 4fach Komfort B.IQ Glas, schwarz. Tastsensor 4-fach Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und acht Status-LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor Komfort 4-fach ist ein instabus Anwendermodul. Er dient zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch Verschraubung des Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 4-fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tastenfunktionen (Tasten, Schalten), Schalten im Toggle-(Umschalt)Betrieb, Dimmen Ein-/Zweiflächenbedienung, Jalousiesteuerung Ein-/Zweiflächenbedienung, Wertgeber/Lichtszenennebenstelle mit Funktion Wertgeber 1 Byte, Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Helligkeitswertgeber, Temperaturwertgeber, Wertgeber 2 Byte, zyklisches Senden, Steuerungsfunktion, Zwangsführung. weitere Funktionen: Zwei Bedienebenen, zweite Bedienebene mit auswählbarer reduzierter Funktionalität, Umschaltung der Bedienebenen manuell über Tastencode oder über Objekt. LED: Status-LED je Taste, Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
schwarz
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Display:
false
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
false
Mit Raumthermostat:
false
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
true
Anzahl der Tasten:
4
Mit Beschriftungsfeld:
false
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Mit Infrarot-Sensor:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 184,34*
€ 212,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 185,18*
€ 214,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,29*
€ 215,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,14*
€ 218,09*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 256,75*
€ 292,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,15*
€ 347,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,27*
€ 345,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,11*
€ 335,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,74*
€ 328,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,75*
€ 305,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.