Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5WG1223-2DB13 DELTA i-system titanweiß Taster UP223/3 3fach m.LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Siemens 5WG1223-2DB13 Wandplatte/Schalterabdeckung Mehrfarbig
Siemens 5WG1223-2DB13 Wandplatte/Schalterabdeckung Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     986-3876327
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG12232DB13
EAN/GTIN:
     4001869438030
Suchbegriffe:
EIB-Taster
KNX-Multitaster
KNX-Taster
Tastsensor
- Taster mit Tasterpaaren - Horizontale Bedienung - Pro Taste wählbare Funktion - LED zur Orientierungsbeleuchtung - Beschriftungsfeld - Aufsteckbar auf Busankoppler (BTM) oder Unterputzaktorik
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Display:
false
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
false
Mit Raumthermostat:
false
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
false
Anzahl der Tasten:
6
Mit Beschriftungsfeld:
true
Anzahl der Betätigungspunkte:
6
Mit Infrarot-Sensor:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,71*
€ 90,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 72,90*
€ 92,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,04*
€ 96,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,87*
€ 99,13*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 113,62*
€ 139,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5WG11172AB12
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.