Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5WG1286-2DB13 DELTA style titanweiß Taster UP286/3 2fach m.LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Siemens 5WG1286-2DB13 Wandplatte/Schalterabdeckung Mehrfarbig
Siemens 5WG1286-2DB13 Wandplatte/Schalterabdeckung Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     986-3876263
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG12862DB13
EAN/GTIN:
     4001869438153
Suchbegriffe:
EIB-Taster
KNX-Multitaster
KNX-Taster
Tastsensor
- Taster mit Tasterpaaren - Vertikale Bedienung - Pro Taste wählbare Funktion - LED zur Orientierungsbeleuchtung - Beschriftungsfeld - Aufsteckbar auf Busankoppler (BTM) oder Unterputzaktorik
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Display:
false
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
false
Mit Raumthermostat:
false
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
false
Anzahl der Tasten:
4
Mit Beschriftungsfeld:
true
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Mit Infrarot-Sensor:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 70,94*
€ 84,01*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,23*
€ 84,12*
Frei Haus
ab € 72,05*
€ 85,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,29*
€ 90,02*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 113,07*
€ 127,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5WG11172AB12
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.