Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALRE-IT JDW-5 Differenzdruckschalter mech. 30-500Pa Wächter We H530996


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3823929
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     H530996
EAN/GTIN:
     4050528045201
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Differenzdruckschalter zur Überwachung von Überdruck, Differenz- oder Unterdruck von Luft und unbrennbaren, nicht aggressiven Gasen. Einsetzbar als Abzug- oder Ventilatorüberwachung oder Strömungswächter zur Sicherung elektrischer Heizregister, als Filterüberwachung, Luftdruckmangelsicherung oder Grenzwertregler. Hinweis: Wenn der Differenzdruckschalter einmal eine Spannung > 24 V und einen Strom > 0,1 A geschaltet hat, ist die Goldschicht an den Kontakten weggebrannt. Danach kann der Differenzdruckschalter nur noch mit dieser oder einer höheren Leistung betrieben werden. Hinweis: Das Schlauchset JZ-06 / 1 gehört nicht zum Lieferumfang und muss separat bestellt werden. Lieferung ohne Montagebügel, kann direkt angeschraubt werden (mit 2 Schrauben).
Weitere Informationen:
Anfangswert Messbereich Druck:
30 Pa
Endwert Messbereich Druck:
500 Pa
Mediumtemperatur:
-15 °C | 80 °C
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet als Wächter:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Elektronische Ausführung:
false
Explosionsgeschützt:
false
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 35,28*
€ 38,16*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 35,25*
€ 45,29*
1
€ 5,46*
ab € 36,35*
€ 46,83*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 37,07*
€ 47,68*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 51,47*
€ 64,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.