| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3823884 Herst.-Nr.: MA300200 EAN/GTIN: 4050528049988 |
| |
|
| | |
| Elektromechanischer Raumtemperaturregler im superflachen Aufputzgehäuse (nur 13,9mm tief) zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen in Büros, Wohnräumen und Hotels. Durch die thermische Rückführung wird eine sehr genaue Schaltdifferenz erreicht. Mit der unter dem Einstellknopf befindlichen Bereichseinengung kann der Einstellbereich verändert werden. Das Gerät wird mittels Aufputz- / Wandmontage (4-Loch-Befestigung auf UP-Dose) montiert. Geeignet für Warmwasserheizungen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP30 | Anschluss: | sonstige | Kontaktausführung: | Wechsler (NO/NC) | EF010595: | I | EF006254: | Bimetall | EF024000: | parallel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 25,58* | € 30,07* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,14* | € 35,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 28,02* | € 37,55* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 27,90* | € 37,56* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 36,75* | € 47,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|