Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SM 6446030 Einbautastatur 19z/4HE m.integriertem Touchpad deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SM 6446.030 Tastatur USB Deutsch Weiß
Rittal SM 6446.030 Tastatur USB Deutsch Weiß
Rittal SM 6446.030 Tastatur USB Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     986-3805991
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6446030
EAN/GTIN:
     4028177682115
Suchbegriffe:
Einbau-Tastatur
Einbautastatur
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
SM Einbautastatur 19"/4 HE, BHT: 482,6x177x30 mm, Einbautiefe: 23 mm, deutsch, mit integriertem Touchpad
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
177 mm
Breite:
482,6 mm
Tiefe:
30 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 378,00*
€ 409,16*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,58*
€ 409,18*
Frei Haus
ab € 379,52*
€ 422,24*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 390,68*
€ 422,24*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 558,46*
€ 601,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,88*
€ 716,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,39*
€ 713,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,96*
€ 705,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,60*
€ 692,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,46*
€ 664,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
6053800
ab € 24,91*
Sonstiges
Rittal
6053500
ab € 27,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.