Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3777542 Herst.-Nr.: 100007379 EAN/GTIN: 4018359414160 |
| |
|
| | |
| TOC steht für Telecommunications Outdoor Connectors und bietet Verkabelungs-Profis bei rauesten Anwendungen die Zuverlässigkeit und Flexibilität, die Sie sich für Ihre Netzwerkanbindung wünschen. Ob in der Telekommunikation, Sicherheitsanwendungen oder der Automatisierung, aber auch bei Anwendungen im Militär-, Offshore-, oder Bergbau-Bereich kommen die handlichen und montagefreundlichen TOC-Steckverbinder zum Einsatz. Die Konformität mit den Vorgaben der Schutzklasse IP68 und die hervorragenden Materialeigenschaften ermöglichen einen Einsatz in härtesten Umgebungsbedingungen, und dies in einem Temperaturbereich von -40°C bis 85°C. Das Verriegeln, Zugentlasten und Abdichten der TOC Steckverbinder erfolgt über eine Drehbewegung und erfordert keine weiteren Arbeitsschritte. Für Sie bedeutet das: einfache, schnelle und fehlerfreie Installation, hohe Übertragungssicherheit und Flexibilität bei der Verkabelung. Die TOC-Serie RJ45 ist mit dem neuen montagefreundlichen AMJ-S Modul Cat.6A(ISO/IEC) erhältlich und kann vor Ort ohne Spezialwerkzeuge an Massiv- und Litzenleiterkabel mit Kabeldurchmesser bis 9,5 mm (u.a. PE-Kabel) angeschlossen werden. Für Verlängerungen kann die TOC Kupplung mit eingebauter RJ45 Durchführungskupplung mit in die Verkabelungsstruktur integriert werden. Leistungsmerkmale: 4-Loch Befestigung, Montageausschnitt Ø 30,5 mm, Aderdurchmesser: 0,9 - 1,6 mm, AMJ-S Modul: UL gelistet (E 244889), Cu-Leiterdurchmesser: Volldraht: 0,4 - 0,64 mm (AWG26/1 – AWG22/1); Litze: 0,46 - 0,76 mm (AWG27/7 – AWG22/7), RJ45 AMJ-S Modul Cat.6A (ISO/IEC) oder AMJ-Kupplung K Cat.6 Class EA (ISO/IEC) nach IEC 60603-7-51, USB-Keystone 3.0 (f-f) Typ A Anmerkungen: Messing, vernickelt Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Bezeichnung: TOC Flanschset IP68 Beschreibung: AMJ-S Modul Cat.6A (ISO/IEC) T568B Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse (Jack) | Geeignet für Massivleiter: | true | Kategorie: | 6A (IEC) | Geschirmt: | true | Spezialwerkzeug notwendig: | true | Geeignet für Rundkabel: | true | Geeignet für Flachkabel: | false | Geeignet für Litzenleiter: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,32* | € 48,07* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,19* | € 48,19* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,77* | € 49,02* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,80* | € 49,82* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 39,33* | € 52,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|