Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29082699 Herst.-Nr.: 100007379 EAN/GTIN: 4018359414160 |
| |
|
| | |
| TOC Flanschset IP68 Cat.6A AMJ-S Modul T568B 100007379 TOC steht für Telecommunications Outdoor Connectors und bietet Verkabelungs-Profis bei rauesten Anwendungen die Zuverlässigkeit und Flexibilität, die Sie sich für Ihre Netzwerkanbindung wünschen. Ob in der Telekommunikation, Sicherheitsanwendungen oder der Automatisierung, aber auch bei Anwendungen im Militär-, Offshore-, oder Bergbau-Bereich kommen die handlichen und montagefreundlichen TOC-Steckverbinder zum Einsatz. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse (Jack) | Steckverbindertyp: | sonstige | Geschirmt: | ja | Kategorie: | 6A (IEC) | Anschlussart: | sonstige | Spezialwerkzeug notwendig: | ja | Geeignet für Rundkabel: | ja | Geeignet für Flachkabel: | nein | Geeignet für Litzenleiter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,95* | € 47,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,41* | € 47,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,78* | € 48,35* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,67* | € 49,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,08* | € 49,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|