Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC BR1200G-GR Back-UPS RS 1200VA 230V Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230V, Schuko Bild 1
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230V, Schuko Bild 1
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230V, Schuko Bild 2
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230V, Schuko Bild 3
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230V, Schuko Bild 4
APC Logo
Artikel-Nr.:
     986-3736738
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BR1200GGR
EAN/GTIN:
     0731304286837
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Leistungsfähige USV mit Premium-Schutzfunktionen für Computer und Elektroniksysteme.
Weitere Informationen:
Gewicht:
13 kg
Höhe:
301 mm
Breite:
112 mm
Tiefe:
380 mm
Ausgangswirkleistung:
720 W
Ausgangsspannung:
230 V
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
Standgerät
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,6
Automatische Ausschaltfunktion:
false
Eingangsanschluss:
SCHUKO
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
6
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
5,24 min
Ausgangsscheinleistung:
1200 VA
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 338,02*
€ 379,28*
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 342,62*
€ 384,43*
2 Tage
56
Frei Haus
ab € 345,34*
€ 387,58*
€ 4,99*
ab € 354,67*
€ 396,58*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 561,79*
€ 622,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,91*
€ 741,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,43*
€ 733,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,10*
€ 709,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,13*
€ 693,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,79*
€ 668,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BR1200GI
ab € 307,91*
Ähnlich
APC
BR1200G-FR
ab € 314,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.