Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC BR900G-GR Back-UPS RS 900VA 230V Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V, Schuko Bild 1
APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V, Schuko Bild 1
APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V, Schuko Bild 2
APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V, Schuko Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     986-3736737
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BR900GGR
EAN/GTIN:
     0731304286912
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Leistungsfähige USV mit Premium-Schutzfunktionen für Computer und Elektroniksysteme.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,73 kg
Höhe:
250 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
382 mm
Ausgangswirkleistung:
540 W
Ausgangsspannung:
230 V
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
Standgerät
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,6
Automatische Ausschaltfunktion:
false
Eingangsanschluss:
SCHUKO
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
6
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
4,6 min
Ausgangsscheinleistung:
900 VA
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
101
€ 3,51*
ab € 196,28*
€ 233,61*
€ 4,70*
ab € 208,97*
€ 249,19*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 216,21*
€ 255,49*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 215,59*
€ 255,59*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 371,70*
€ 424,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,44*
€ 505,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,63*
€ 496,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,37*
€ 474,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,32*
€ 458,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,70*
€ 442,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BR700G
ab € 168,72*
Ähnlich
APC
BR900G-FR
ab € 221,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.