Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC BR1500G-GR Back-UPS RS 1500VA 230V Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V, Schuko Bild 1
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V, Schuko Bild 1
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V, Schuko Bild 2
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V, Schuko Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     986-3736736
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BR1500GGR
EAN/GTIN:
     0731304286875
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Leistungsfähige USV mit Premium-Schutzfunktionen für Computer und Elektroniksysteme.
Weitere Informationen:
Gewicht:
13 kg
Höhe:
301 mm
Breite:
112 mm
Tiefe:
382 mm
Ausgangswirkleistung:
865 W
Ausgangsspannung:
230 V
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
Standgerät
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,58
Automatische Ausschaltfunktion:
false
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
3,39 min
Ausgangsscheinleistung:
1500 VA
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 3,51*
ab € 362,88*
€ 405,96*
€ 4,70*
ab € 362,56*
€ 406,66*
3 Tage
3
€ 8,00*
ab € 363,76*
€ 408,48*
2 Tage
87
Frei Haus
ab € 367,20*
€ 412,35*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 603,93*
€ 663,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,06*
€ 789,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,60*
€ 780,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,99*
€ 755,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,53*
€ 739,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,93*
€ 718,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BR1500GI
ab € 376,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.