| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3672624 Herst.-Nr.: 09140122632 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Han DD Modul, Einzelmodul, Han-Quick Lock Anschluss, Stift, Kontakte: 12, Leiterquerschnitt: 0,25...1,5 mm², Bemessungsstrom: 10 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 10 A | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.25 mm² | 1.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0.25 mm² | 1.5 mm² | Polzahl: | 12 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Kontaktausführung: | Stift | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | Thermoplast | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Silber | Werkstoff des Kontakteinsatzes: | Kunststoff | Werkstoff des Kontaktes: | sonstige Kupferlegierungen | Mit Schutzleiter: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 8,45* | € 11,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 8,85* | € 12,02* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,4678* | € 12,8978* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,4978* | € 12,8978* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 14,98* | € 20,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|