Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 12-polig 10A Buchse, Schnellverriegelungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737693
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140122732
EAN/GTIN:
     5059039137992
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Nennstrom = 10A
Gender = Buchse
Serie = Han-Modular
Typ = Schnellverriegelungsmodul
Anschlussart = Schnellverriegelung
Anzahl der Reihen = 2
Betriebsspannung = 250 V
Anzahl der Kontakte = 12
Seriennummer = 0914

DIN EN 60664-1, DIN EN 61984. Han DD Quick Lock-Modul. Die 12-poligen Han DD Quick Lock-Module als Stecker und Buchsen verfügen über die innovative Han-Quick-Lock-Anschlusstechnologie, die eine Montage im Feld ohne Spezialwerkzeug ermöglicht. Die Serie Han DD ist vollständig kompatibel mit dem Standard-Han DD-Modul, das über Crimp-Anschlussklemmen verfügt. 12-poliger Steckverbinder Ausgelegt für 10 A, 250 V Bestehend aus Polycarbonat Temperaturbereich -40 bis +125 °C
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Gender:
Buchse
Serie:
Han-Modular
Typ:
Schnellverriegelungsmodul
Anschlussart:
Schnellverriegelung
Anzahl der Reihen:
2
Betriebsspannung:
250 V
Anzahl der Kontakte:
12
Seriennummer:
0914
Weitere Suchbegriffe: harting han-modular, hdc steckverbinder, han-modular buchseneinsatz, 1737693, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140122732, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 8,78*
€ 11,90*
1
€ 5,46*
ab € 9,13*
€ 12,41*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 9,37*
€ 12,69*
8 Tage
82
1
€ 6,95*
ab € 9,7903*
€ 13,3103*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,7903*
€ 13,3103*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140122632
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.