Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR Modemmodul Variomod XC f.TCP/IP 77040006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3642302
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     77040006
EAN/GTIN:
     4048652012855
Das Modul VARIOMOD XC ist ein Zählermodem zum Einbau in den Spezialzähler LZQJ-XC. Dazu wird es einfach in das Modulfach des Zählers gesteckt. Der Einbau ist unterbrechungsfrei während des Betriebs möglich.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Ethernet
Max. Übertragungsrate:
9600 Bd
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
0
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Mit Beschriftungsfeld:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 368,66*
€ 418,35*
Frei Haus
ab € 375,43*
€ 424,93*
Frei Haus
ab € 383,49*
€ 434,16*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 371,96*
€ 435,68*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 502,52*
€ 566,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,24*
€ 673,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,67*
€ 669,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,45*
€ 649,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,29*
€ 632,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,52*
€ 598,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.